Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spreizklammer

Spreizklammer Stahl verzinkt
SPRZKLR-ZN-22MM

Art.-Nr. 048011322

EAN 4099618463914

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spreizklammer

Art.-Nr. 048011322

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, Für die Befestigung von Platte auf Platte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietBefestigung von Platte auf Platte

Breite (b1)

11,3 mm

Länge (l1)

22 mm

Drahtbreite

1,53 mm

Drahtstärke

1,60 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen