Spreader staple steel zinc-plated
Spreader staple steel zinc-plated
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szélesség (b1) | 11.3 mm |
Hosszúság (l1) | 22 mm |
Vezeték szélessége | 1.53 mm |
Vezeték vastagsága | 1.60 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |