Spraylim
Spraylim
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Farge | Beige |
Tetthet | 0,728 g/cm³ |
Lukt | Karakteristisk |
Min./maks. temperaturbestandighet | -20 til +60 °C |
Min. flammepunkt | -41 °C |
Beholder | Sprayboks |
Innhold | 500 ml |
Vekt av innhold | 360 g |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Silikonfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.