Spraykontaktlim BOND 90
Spraykontaktlim BOND 90
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Styrenbutadiengummi |
Farge | Gjennomsiktig |
Tetthet | 0,88 g/cm³ |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 15 til 25 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -20 til +95 °C |
Innhold | 22.1 l |
Vekt av innhold | 14,2 kg |
Min. strekkskjærfasthet | 150 psi |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 15 Måned |
Silikonfri | Ja |
Løsemiddelfri | Nei |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.