Spray per saldatura HP in ceramica
Spray antischizzi ceramico HP
SPRAY-SALDATURA-CERAMICA-HP-400ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Innovativo rivestimento protettivo per una protezione ottimale contro gli schizzi di saldatura sulle punte di saldatura, sugli ugelli del gas, sulle teste di saldatura dei robot di saldatura e sulle ganasce di serraggio, sui dispositivi e sulle apparecchiature. Ideale per la saldatura MIG/MAG e il taglio al laser e al plasma.
- Evita che gli schizzi di saldatura aderiscano all'apparecchiatura durante il processo di saldatura
- Una singola applicazione forma una pellicola asciutta che fornisce una protezione affidabile fino a otto ore
- Prolunga la durata degli accessori di saldatura come ugello, collo di cigno e ugello di contatto del cannello
- Utilizzabile anche su superfici verticali poiché non cola
- Resistente a temperature fino a 1.400 °C
Non spruzzare sulle superfici calde.
Caratteristiche tecniche(X)
Rivestimento ceramico protettivo per ugelli e accessori di saldatura e superfici in acciaio, acciaio strutturale, acciaio inossidabile, alluminio e metalli non ferrosi.
Prima dell'uso, agitare energicamente la bomboletta per circa 30 secondi. Rimuovere la testa del cannello e ricoprire l'ugello di contatto, il diffusore e il supporto dell'ugello. Ricoprire l'interno e l'esterno dell'ugello. Se si applica a una superficie, assicurarsi che la superficie non sia calda prima dell'uso. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare per svuotare la valvola.
Contenuto | 400 ml |
Colore | Bianco (materiale base) |
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Base chimica | Miscela di nafta, solvente, propellente |
Densità | 0,64 g/ml |
Tempo di stoccaggio da produzione | 60 Mesi |
Condizioni di densità | a 20°C |
Valore pH | 7,5 |
Senza silicone | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.