Spray per ruote dentate
Lubrificante spray per ingranaggi
LUBRIFICANTE HHS LUBE 500ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistente alle alte pressioni
- Protezione affidabile contro l'usura, anche in presenza di forti carichi di pressione
- Attenuamento del rumore e delle vibrazioni
Anti-goccia
Ottima lubrificazione, anche punti di lubrificazione a rotazione rapida
Aggiunta di lubrificanti solidi
Ha buone proprietà in condizioni di funzionamento critiche (il lubrificante solido evita l'usura estrema in fasi critiche della rimozione della pellicola lubrificante).
Contiene additivi anti-corrosione
Penetra nell'umidità e protegge contro la corrosione
Compatibile con O-ring
Resistente a spruzzi d'acqua, acqua salata, nonché ad acidi e basi deboli
Prodotto privo di silicone, resina, acido e bitume
Prima dell'applicazione, pulire e sgrassare scrupolosamente le parti da lubrificare con il detergente 1A, art. n° 0890 106 500.
Caratteristiche tecniche(X)
Particolarmente adatto per i punti di lubrificazione esposti all'acqua o alle intemperie. Per l'impiego su corone coperte o esposte su verricelli e impianti di frantumazione, ruote dentate e sedi di corone su gru e scavatori, cremagliere, catene, ingranaggi, scatole del cambio, ecc. per uso in ambienti interni ed esterni.
Pulire e sgrassare il pezzo. Agitare bene la confezione prima dell'uso. Spruzzare uniformemente il lubrificante ad una distanza di ca. 20 cm. Con ruote dentate in funzione, puntare sempre il getto continuo nello stesso settore. Girare la confezione a 180° e nebulizzare il prodotto per circa 5 secondi.
Base chimica | Olio minerale con polibutene |
Olio di base | Olio minerale |
Colore | Nero |
Odore/profumo | Benzina |
Densità | 0,74 g/cm³ |
Punto di gocciolamento min | 140 °C |
Condizioni per punto di gocciolamento | conforme a DIN ISO 2176 |
Temperatura d’esercizio min | -30 °C |
Temperatura d’esercizio max | 180 °C |
Resistenza contro | Acqua salata, Soluzioni alcaline deboli, Acidi deboli, Getti d'acqua |
Senza silicone | Sì |
Senza bitume | Sì |
Senza resina | Sì |
Senza acidi | Sì |
Senza AOX | Sì |
Contenuto | 400 ml |
Peso contenuto | 251,6 g |
Contenitore | Lattina |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.