Spray per controllo
Spray di controllo
CONTROLLO SPRAY NERO 400ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nebulizzazione molto fine
Asciugatura estremamente rapida
Pronto per la levigatura sia a umido che a secco dopo appena 1 minuto, senza intasare la carta abrasiva.
Pressione di nebulizzazione costante
Velocità di applicazione regolare
Colore nero
Dopo l'uso, capovolgere la bombola e spruzzare fino a svuotare l'ugello.
Caratteristiche tecniche(X)
Per controllare la carteggiatura su tutti i tipi di superfici, quali stucchi, primer, vernici vecchie ecc.
Agitare energicamente la bomboletta per almeno 2 minuti prima dell'uso. Spruzzare in una sola applicazione un velo sottile sulla superficie da carteggiare.
Possibilità di carteggiare dopo circa 1 minuto.
Base chimica | Resine coprenti speciali ad essiccazione fisica |
Contenuto | 400 ml |
Odore/profumo | Caratteristico |
Colore | Nero |
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Temperatura di ignizione | 365 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.