Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spray per cinghia trapezoidale

Spray per cinghia trapezoidale
SPRAY PER CINGHIA TRAPEZOIDALE 400ML

Cod. art. 0893230

EAN 4011231893817

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spray per cinghia trapezoidale

Cod. art. 0893230
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
Per estendere la durata delle cinghie di trasmissione
  • Impedisce lo slittamento, trasferisce piena potenza erogata, elimina i cigolii

  • Elimina la necessità di effettuare ulteriori regolazioni con minore slittamento della cinghia causato da freddo, umidità o dal normale allungamento

  • Senza AOX
Indicazione

Utilizzare solo in locali ben aerati.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per cinghie a V realizzate in cuoio, gomma, balata, capelli, ecc. Non adatto per l'uso con cinghie piane. Quando si utilizza lo spray per cinghie di trasmissione, il contatto con le pulegge aumenta riducendo al minimo i problemi di distacco e di attrito. L'efficienza della cinghia trapezoidale aumenta.

Istruzioni

Montare la testina per l'erogazione e spruzzare il prodotto lungo la cinghia portando l'estremità della bomboletta spray vicino all'interno della cinghia. Oppure spruzzare il prodotto su un'area interna con il motore acceso per circa 5 secondi.


Pulire le superfici di contatto prima dell'utilizzo. Utilizzare con parsimonia e precisione - evitare di impiegare troppo materiale.

Base chimica

Olio minerale

Colore

Giallo chiaro

Densità

0,673 g/cm³

Odore/profumo

Caratteristico

Punto di ebollizione

-44 °C

Temperatura di ignizione

250 °C

Senza silicone

Senza acidi

Senza AOX

Senza resina

Contenuto

400 ml

Contenitore

Lattina

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.