Spray para manutenção e lubrificação
Spray para manutenção e lubrificação
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Óleo branco com aditivos |
Cor | Transparente |
Densidade | 0,739 g/cm³ |
Cheiro/fragrância | Característico |
Temperatura mín. de inflamação | -80 °C |
Sem silicone | Sim |
Sem ácido | Sim |
Sem resina | Sim |
Sem AOX | Sim |
Concentração de VOC (CH) | 89.56 % |
Conteúdo | 300 ml |
Recipiente | Lata de aerossol |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!