Spray para engrenagens
Spray para engrenagens
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Óleo mineral com polibuteno |
Base de óleo | Óleo mineral |
Cor | Preto |
Cheiro/fragrância | Gasolina |
Densidade | 0,74 g/cm³ |
Ponto de gota mín. | 140 °C |
Condições de ponto de gota | em conformidade com a DIN ISO 2176 |
Condições de temperatura mín. | -30 °C |
Condições de temperatura máx. | 180 °C |
Resistente a | Água salgada |
Sem silicone | Sim |
Sem betume | Sim |
Sem resina | Sim |
Sem ácido | Sim |
Sem AOX | Sim |
Conteúdo | 400 ml |
Peso do conteúdo | 251,6 g |
Recipiente | Lata |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!