Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Spray para cilindros de cerradura

Spray para cilindros de cerradura
SPRAY-PARA-CERRADURAS-50ML

Nº de art. 0893052
EAN 4024835139120
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
Para la protección de todo tipo de cerraduras
  • Las excelentes propiedades de fluencia garantizan un óptimo desplazamiento de la humedad, lo que evita la congelación en invierno.

  • Aditivos de protección contra la corrosión para una protección a largo plazo

  • Sin resinas ni ácidos, lo que significa que no produce daños sobre componentes sensibles

  • Sin silicona
Aviso

No lubricar adicionalmente con polvo de grafito

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para mantener todo tipo de cerraduras.

Instrucciones

Inserte el tubo capilar en la cerradura y rocíe brevemente.

Base química

Aceite mineral

Color

Marrón claro

Olor/fragancia

Perfumado

Densidad

0,71 g/cm³

Sin silicona

Sin ácidos

Sin resina

Contenido

50 ml

Contenedor

Bote de aerosol en caja de exposición

Vida útil desde la producción

24 mes

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.