Spray lubrificante serrature
Spray lubrificante serrature, altri
LUBRIFICANTE PER SERRATURE 50ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le eccellenti proprietà di scorrimento garantiscono un'ottima rimozione dell'umidità. In questo modo si evita il congelamento nella stagione invernale.
- Contiene additivi anti-corrosione per una protezione a lungo termine
- Senza resine e acidi, ciò significa che non aggredisce i componenti delicati
- Senza silicone
Non lubrificare ulteriormente con polvere di grafite
Caratteristiche tecniche(X)
Per la manutenzione di tutti i tipi di serrature.
Inserire la cannula nella serratura e spruzzare brevemente
Base chimica | Olio minerale |
Colore | Marrone chiaro |
Odore/profumo | Profumato |
Densità | 0,71 g/cm³ |
Senza silicone | Sì |
Senza acidi | Sì |
Senza resina | Sì |
Contenuto | 50 ml |
Contenitore | Bomboletta aerosol in scatola di esposizione |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.