Spray lubrificante per la cura dei materiali
Spray lubrificante e cura materiali
SCORRIGUIDE SPRAY 300ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pellicola lubrificante per la cura dei materiali completamente sintetica; non sporca e non unge
- Nessuna contaminazione degli indumenti in caso di contatto
- Nessuna aderenza di sporcizia o polvere
Protezione anti-slittamento contro attrito e rumori
Elimina i cigolii e gli scricchiolii dalle materie plastiche (interruttori)
Protezione efficace e duratura
- Elimina l'acqua e l'umidità
- Non si deteriora, non crea grumi, non diventa appiccicoso
- Fornisce una protezione duratura contro i raggi UV
- Risparmio di tempo grazie all'applicazione facile e ad azione singola
Spray lubrificante per la cura dei materiali resistente alle alte temperature
Maggiore stabilità in condizioni di asciugatura termica (radiatori) - nessuna perdita di adesione
Dotato di propellente ecologico
Senza silicone, resine e AOX
Caratteristiche tecniche(X)
Combinazione di olio non untuosi completamente sintetici e a bassa viscosità con additivi per proteggere contro l'invecchiamento, le cariche statiche e l'usura, in particolare per le materie plastiche.
Spruzzare uniformemente su tutte le superfici. Ove necessario, asciugare con un panno. Mantenere una distanza di spruzzatura di ca. 30 cm. Non spruzzare sul volante e sui pedali.
Base chimica | Olio bianco con additivi |
Colore | Trasparente |
Densità | 0,739 g/cm³ |
Odore/profumo | Caratteristico |
Punto di infiammabilità min | -80 °C |
Senza silicone | Sì |
Senza acidi | Sì |
Senza resina | Sì |
Senza AOX | Sì |
Concentrazione VOC (CH) | 89,56 % |
Contenuto | 300 ml |
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.