Spray impermeabilizzante universale
Spray impregnante Universal
NANO-IMPREGNANTE UNIVERSALE 400ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellenti proprietà idrorepellenti
- Maggiore durata dei tessuti
- Protezione contro macchie, sporco, oli e grassi
- I tessuti rimangono elastici e permeabili all'aria
- Ottima resistenza all'abrasione
- Non è necessario nessun trattamento termico
- Privo di composti a base di fluoro (senza PFOA, PFOS APEO)
Utilizzare solo in un'area ben ventilata. Spruzzare solo per pochi secondi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Contiene solventi. Non adatto per cuoio lucidato e pelle liscia verniciata. Verificare la compatibilità del materiale su un'area nascosta prima dell'applicazione. Prima dell'applicazione coprire materie plastiche e verniciate delicate. Pulire il materiale in eccesso da superfici non tessili.
Attenzione! Assicurarsi di rispettare le seguenti indicazioni! Può causare danni alla salute in caso di inalazione! Utilizzare solo all'aperto o in spazi ben aerati! Spruzzare solo per pochi secondi! Spruzzare abbondantemente solo su pelle e prodotti tessili all'aperto e lasciare asciugare all'aria. Tenere lontano dalla portata dei bambini!
Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità in un'area poco visibile. Attenersi alle istruzioni di manutenzione del costruttore. Non utilizzare su superfici calde o esposte ai raggi solari.
Contiene solventi: non adatto per cuoio lucidato e pelle liscia verniciata. Eseguire una prova preliminare in un'area invisibile prima di applicarla per verificare la compatibilità del materiale. Prima dell'applicazione coprire materie plastiche e verniciate delicate. Rimuovere il materiale in eccesso dalle superfici non tessili adiacenti, quali vernici, gomme, guarnizioni delle portiere e delle finestre, pannelli in PVC o vetro acrilico.
Caratteristiche tecniche(X)
Tettucci convertibili in tessuto, tende da sole, tende, zaini, abbigliamento sportivo e da lavoro, nonché vari tipi di pelle (con l'eccezione del cuoio lucidato e della pelle liscia verniciata)
1. Rispettare le avvertenze prima dell'uso
2. Il tessuto deve essere pulito, asciutto e privo di polvere e grasso
3. Applicare lo spray impermeabilizzante a una distanza di circa 15-20 cm
4. Aerare bene e lasciare asciugare completamente dopo il trattamento
Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità in un'area poco visibile. Attenersi alle istruzioni di manutenzione del costruttore. Non utilizzare su superfici calde o esposte ai raggi solari.
Contenuto | 400 ml |
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Odore/profumo | Tipo estere |
Colore | Incolore |
Base chimica | Resina di fluorocarbonio |
Condizioni per densità | 0,678 g/cm³ / a 20°C |
Distanza erogazione min/max | 15-20 cm |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.