Spray extraction device SEG 10 COMPACT
Spray extraction device SEG 10 COMPACT
Ürün no. 0701114000
EAN 4065746431361
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V |
Motor gücü | 1380 W |
Akış kapasitesi | 1 l/min |
Alçak basınç | 273 mbar |
Tatlı su tankı | 8 l |
Kirli su tankı | 7 l |
Maks. temizleme solüsyonu | 40 °C |
Uzunluk | 575 mm |
Genişlik | 330 mm |
Yükseklik | 445 mm |