Spray de comprobación
Spray de monitorización
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atomización muy fina
Secado muy rápido
Listo para lijado húmedo o en seco después de solo 1 minuto y sin desgaste en el papel de lija.
Presión de atomización constante
Velocidad de aplicación uniforme
Negro
Después de utilizarlo, coloque el bote boca abajo y pulverice hasta que la válvula quede vacía.
Hojas de datos(X)
Para comprobar trabajos de lijado en todo tipo de superficies, como masillas, imprimaciones, pinturas antiguas, etc.
Agite la lata enérgicamente durante al menos 2 minutos antes de utilizarla. Realice una prueba de pulverización. En una pasada de pulverización, pulverice una fina capa sobre la superficie que se va a lijar. Lije en húmedo o en seco junto con la superficie.
Base química | Resinas de recubrimiento para secado físico especial |
Contenido | 400 ml |
Olor/fragancia | Característica |
Color | Negro |
Contenedor | Bote de aerosol |
Temperatura de encendido | 365 °C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!