Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Spray de aluminio Perfect, mate

Spray para superficie metálica de aluminio Perfect
ALUSPRAY-MATE-PERFECT-400ML

Nº de art. 0893114115
EAN 4045727612712
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
Excelente protección a largo plazo y óptimo aspecto de la superficie de metal

Gran grosor de capa con la primera cobertura del spray


  • Muy seguro gracias a su óptima protección de la intemperie

  • Se requiere un tiempo mínimo, ya que solo es necesario un único paso de trabajo

  • Proporciona una buena cobertura


Uso versátil gracias al cabezal de pulverización ajustable


Se pueden llevar a cabo reparaciones de zonas amplias y pequeñas de forma rápida y segura con el cabezal de pulverización variable.



Alto grado de resistencia al deslizamiento



Alta resistencia a la abrasión



Zona soldable

Aviso

El spray de cinc Perfect y el spray de cinc Perfect light contienen cinc, por lo que ofrecen una protección catódica óptima contra la corrosión. Si la superficie está dañada, el revestimiento de cinc se sacrifica (ánodo galvánico), protegiendo así el metal contra la oxidación. Si la superficie está dañada, el metal ya no estará protegido.


No adecuado como base adhesiva para PU, polímero MS y compuestos de sellado híbridos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para la mejora del aspecto visual, la reparación y la protección contra la corrosión de las superficies metálicas.

Instrucciones

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa. Elimine el óxido y la antigua pintura suelta; a continuación, lije y limpie. Agite la lata enérgicamente durante al menos 2 minutos antes de utilizarla.

Base química

Combinación de acrilato alquídico

Contenido

400 ml

Color

Color aluminio

Peso del contenido

410 g

Tiempo de curado

8 h

Grosor de la capa seca (primer movimiento hacia delante y hacia atrás)

50 µm

Condiciones de endurecimiento/curado total

Con el espesor de la capa seca recomendada

Densidad

1,15 g/cm³

Tiempo de secado de polvo mínimo/máximo

20-30 min

Tiempo de secado de polvo mínimo

20 min

Tiempo de secado de polvo máximo

30 min

Condiciones de tiempo de secado de polvo

con el espesor de la capa seca recomendada

Fuerza de agarre mínima/máxima

45-60 min

Fuerza de agarre mínima

45 min

Fuerza de agarre máxima

60 min

Condiciones de fuerza de agarre

con el espesor de la capa seca recomendada

Resistencia a temperatura máxima

250 °C

Vida útil desde la producción

24 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 25°C

Punto intermitente mínimo

-97 °C

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

Condicional, se requieren pruebas preliminares

Prueba de corte transversal

MAN 0-1

Condiciones de prueba de corte transversal

de acuerdo con DIN 53151

Zona soldable

No

Sin AOX

Sustratos con buena adherencia

Madera
Metal
Cartón
PMMA
Policarbonato
Poliestireno

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante protector contra prod. químicos, butilo
Guante protector contra prod. químicos, butilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 1
Estanco a los gases y resistente a los gases de escape producidos por los procesos de combustión
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 1
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.
Piezas de repuesto para este producto:
Cabezal de repuesto p. aerosol Variator Para masilla de imprimación 2C RAPID

BOQUILLA-SPRAY-PINTURA-VARIABLE

x 6 Cant.