Spray congelatore
Spray congelante
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Non infiammabile!
In aree a bassa tensione secondo la normativa VDE 0100 (gamma di tensioni: <50 V (CA), <120 V (CC)); utilizzabile anche sotto tensione.
Potente effetto di raffreddamento
- Lo spray produce un raffreddamento localizzato fino a -50 °C
- Cuscinetti a sfere, boccole, alberi, ecc. possono essere facilmente inseriti negli spazi più ristretti
Genera un determinato sovraccarico termico
Guasti nei circuiti elettrici rapidi da individuare
Conforme alla normativa UE (UE n. 517/2014)
Caratteristiche tecniche(X)
Per il raffreddamento di transistor, resistenze e componenti del motore nel settore automobilistico, ad esempio sul carburatore e sui sistemi di iniezione, per verificare il funzionamento delle apparecchiature con avviamento a freddo. Per prevenire i danni provocati dal calore nella zona intorno alle saldature.
Contenuto | 200 ml |
Colore | Incolore |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Densità | 1,18 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.