Spray ceramiczny do spawania HP
Ceramiczny środek przeciwrozpryskowy w sprayu HP
CERAMICZNY SPRAY SPAWALNICZY400ML BIAŁY
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Innowacyjna powłoka ochronna zapewnia optymalną ochronę przed rozpryskami spawów na końcówkach spawalniczych, dyszach gazowych, głowicach spawalniczych na robotach spawalniczych oraz szczękach zaciskowych, urządzeniach i wyposażeniu. Idealne rozwiązanie do spawania MIG/MAG oraz cięcia laserowego i plazmowego.
- Zapobiega przyklejaniu się rozprysków spawalniczych do wyposażenia podczas spawania
- Jedno nałożenie wystarcza do utworzenia suchej powłoki, która zapewnia niezawodną ochronę nawet przez nawet osiem godzin
- Wydłuża okres eksploatacji akcesoriów spawalniczych, takich jak dysza, uchwyt i dysza kontaktowa palnika
- Można stosować również na powierzchniach pionowych, ponieważ nie spływa
- Odporność na temperaturę do 1400°C
Nie rozpylać na gorące powierzchnie.
Materiały dodatkowe(X)
Ochronna powłoka ceramiczna dysz spawalniczych, akcesoriów spawalniczych i powierzchni wykonanych ze stali, stali konstrukcyjnej, stali nierdzewnej, aluminium i metali nieżelaznych.
Przed użyciem wstrząsać puszkę przez około 30 sekund. Zdjąć głowicę palnika i pokryć dyszę kontaktową, dyfuzor dyszy i uchwyt dyszy. Pokryć zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną powierzchnię dyszy. Przed nałożeniem na powierzchnię upewnić się, że powierzchnia nie jest gorąca. Po użyciu obrócić puszkę do góry dnem i rozpylać spray do czasu opróżnienia zaworu.
Zawartość | 400 ml |
Kolor | Biały (materiał podłoża) |
Pojemnik | Aerozol |
Baza chemiczna | Mieszanina benzyny ciężkiej, rozpuszczalnik, propelent |
Gęstość | 0,64 g/ml |
Przechowywanie od daty produkcji | 60 Miesiące |
Gęstość - warunki | 20°C |
Wartość pH | 7,5 |