Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spray anticorrosione

Spray protettivo anticorrosione
PROTETTIVO ANTICORROSIVO SPRAY 300ML

Cod. art. 089315

EAN 4011231893473

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spray anticorrosione

Cod. art. 089315
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
Fluido speciale incolore, proprietà di penetrazione

Olio speciale fluido con eccellenti proprietà di penetrazione


  • Protegge anche le zone più difficili da raggiungere

  • Inibisce l'avanzare della corrosione


Operazioni versatili – Ottima compatibilità del prodotto con varie superfici, ad esempio superfici verniciate, metalli e materie plastiche.



Film protettivo coprente che non si essicca


  • Graffi, tracce di pietrisco e simili vengono perfettamente coperti

  • Forma una pellicola idrorepellente


Risparmio di tempo e denaro durante l'uso



Eccellente resistenza all'acqua salta in conformità ad ASTM B117


Protezione ottimale anche in condizioni estreme

Indicazione

Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Se necessario, verificare la compatibilità del materiale su una zona non visibile.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per preservare gli attrezzi o i macchinari e gli accessori dei veicoli, come catene da neve o portapacchi. Può essere utilizzato in zone difficili da raggiungere nel vano motore, sui giunti della carrozzeria e sui passaruota. Protezione ottimale per biciclette e motociclette, specialmente durante il rimessaggio invernale. Ideale per tutte le superfici di parti e accessori esposti a un elevato livello di salinità, ad esempio in prossimità della costa o in mare. I motori e gli accessori delle imbarcazioni vengono preservati in modo ottimale.

Istruzioni

Pulire e asciugare le superfici da trattare. Quindi applicare un sottile strato di spray protettivo anticorrosivo. Per una protezione ottimale, ripetere l'applicazione ogni 6 mesi.

Contenuto

300 ml

Colore

Trasparente

Durata protezione anticorrosiva

6 Mesi

Resistenza temperatura max

150 °C

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.