Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spray Perfect alluminio, opaco

Spray Perfect per metallo-alluminio

Cod. art. 0893114115

EAN 4045727612712

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spray Perfect alluminio, opaco

Cod. art. 0893114115
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
Eccellente protezione a lungo termine e ottimo aspetto estetico della superficie metallica

Spessore del rivestimento consistente già alla prima mano di applicazione


  • Elevato livello di sicurezza grazie alla protezione ottimale contro gli agenti atmosferici

  • Tempo di lavorazione ridotto, in quanto è necessaria una sola fase di lavoro

  • Conferisce una buona copertura


Versatilità di utilizzo grazie all'ugello regolabile


Ugello orientabile, permette la regolazione del getto a ventaglio per l'utilizzo in verticale o orizzontale.



Tixotropico, non cola dalle superfici in verticale



Elevata resistenza all'abrasione



Per superfici trattate con saldatura a punti

Indicazione

Lo spray Perfect zinco e lo spray Perfect Light zinco contengono zinco, pertanto conferiscono una protezione catodica anti-corrosione ottimale e attiva. Se la superficie è danneggiata, il rivestimento di zinco si corrode o "si sacrifica" (anodo sacrificale), proteggendo così il metallo dalla ruggine. Se la superficie è danneggiata, il metallo non è più protetto.


Non adatto come base di adesione per la successiva applicazione dei sigillanti PU e MS

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ottima copertura e finitura, protezione dalla corrosione per tutte le superfici metalliche.

Base chimica

Combinazione di alchil acrilato

Contenuto

400 ml

Colore

Color alluminio

Peso contenuto

410 g

Tempo d'indurimento

8 h

Spessore strato essiccato (primo movimento longitudinale)

50 µm

Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa

Con spessore strato asciutto consigliato

Densità

1,15 g/cm³

Tempo fuori polvere min/max

20-30 min

Tempo fuori polvere min

20 min

Tempo fuori polvere max

30 min

Condizioni per tempo fuori polvere

con spessore strato asciutto consigliato

Forza di presa min/max

45 min-60 min

Forza di presa min

45 min

Forza di presa max

60 min

Condizioni per forza di presa

con spessore strato asciutto consigliato

Resistenza temperatura max

250 °C

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Condizioni stoccaggio dalla produzione

da 10°C a 25°C

Punto di infiammabilità min

-97 °C

Rivestibile/verniciabile

Condizionale, necessario test preliminare

Taglio incrociato

MAN 0-1

Condizioni di prova per taglio incrociato

conforme alla norma DIN 53151

Saldabile a punti

No

Senza AOX

Sottofondo con buona aderenza

Legno, Metallo, Cartone, PMMA, Policarbonato, Polistirene

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Modello pesante
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.
Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Ugello di ricambio Variator per applicatore di primer bicomponente RAPID

UGELLO DI RICAMBIO PER FONDI 2K

x 6 pz.