Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spray Perfect alluminio argento ad elevata lucentezza

Spray Perfect alluminio - argento

Cod. art. 0893114119

EAN 4045727612989

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spray Perfect alluminio argento ad elevata lucentezza

Cod. art. 0893114119
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
Eccellente protezione a lungo termine e ottimo aspetto estetico della superficie metallica

Spessore del rivestimento consistente già alla prima mano di applicazione


  • Elevato livello di sicurezza grazie alla protezione ottimale contro gli agenti atmosferici

  • Tempo di lavorazione ridotto, in quanto è necessaria una sola fase di lavoro

  • Conferisce una buona copertura


Versatilità di utilizzo grazie all'ugello regolabile


Ugello orientabile, permette la regolazione del getto a ventaglio per l'utilizzo in verticale o orizzontale.



Tixotropico, non cola dalle superfici in verticale



Elevata resistenza all'abrasione



Per superfici trattate con saldatura a punti

Indicazione

Lo spray Perfect Zinc e lo spray Perfect Light Zinc contengono zinco, pertanto conferiscono un'ottima protezione catodica attiva contro la corrosione. Se la superficie è danneggiata, il rivestimento di zinco si corrode o "si sacrifica" (anodo sacrificale), proteggendo così il metallo dalla ruggine. Se la superficie è danneggiata, il metallo non è più protetto.


Non adatto come base di adesione per la successiva applicazione dei sigillanti PU e MS

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ottima copertura e finitura, protezione dalla corrosione per tutte le superfici metalliche.

Base chimica

Etilcellulosa, resina sintetica

Colore

Argento alluminio

Contenuto

400 ml

Grado di lucidatura

Brillante

Tempo di vulcanizzazione min

4 h

Tempo di vulcanizzazione max

6 h

Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa

Con spessore strato asciutto consigliato

Resistenza termica max temporanea

400 °C

Tempo fuori polvere min

15 min

Condizioni per tempo fuori polvere

con spessore strato asciutto consigliato

Rivestibile/verniciabile

Condizionale, necessario test preliminare

Spessore rivestimento

7 µm

Spessore strato essiccato (primo movimento longitudinale)

7 µm

Propellente

Butano, Propano

Temperatura di ignizione

235 °C

Punto di infiammabilità min

-97 °C

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Condizioni stoccaggio dalla produzione

da 10°C a 25°C

Forza di presa min

25 min

Condizioni per forza di presa

con spessore strato asciutto consigliato

Taglio incrociato

MAN 0-1

Condizioni di prova per taglio incrociato

conforme alla norma DIN 53151

Senza AOX

Saldabile a punti

No

Sottofondo con buona aderenza

Legno, Metallo, Cartone

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.
Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Ugello di ricambio Variator per applicatore di primer bicomponente RAPID

UGELLO DI RICAMBIO PER FONDI 2K

x 6 pz.