Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spray Perfect acciaio inox

Spray Perfect sup metall acciaio inox
SPRAY-PERFECT-PER-ACCIAIO-INOX-400ML

Cod. art. 0893114116

EAN 4045727612798

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spray Perfect acciaio inox

Cod. art. 0893114116
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
Eccellente protezione a lungo termine e ottimo aspetto estetico della superficie metallica

Spessore del rivestimento consistente già alla prima mano di applicazione


  • Elevato livello di sicurezza grazie alla protezione ottimale contro gli agenti atmosferici

  • Tempo di lavorazione ridotto, in quanto è necessaria una sola fase di lavoro

  • Conferisce una buona copertura


Versatilità di utilizzo grazie all'ugello regolabile


Ugello orientabile, permette la regolazione del getto a ventaglio per l'utilizzo in verticale o orizzontale.



Tixotropico, non cola dalle superfici in verticale



Elevata resistenza all'abrasione

Indicazione

Gli spray Perfect e Perfect Light zinco contengono zinco, pertanto conferiscono un'ottima protezione catodica attiva contro la corrosione. Se la superficie è danneggiata, il rivestimento di zinco si corrode (anodo sacrificale), proteggendo così il metallo dalla ruggine.


Non adatto come base di adesione per la successiva applicazione dei sigillanti PU e MS.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ottima copertura e finitura, protezione dalla corrosione per tutte le superfici metalliche.

Istruzioni

La superficie di applicazione deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Rimuovere la ruggine e la vernice vecchia, quindi carteggiare e pulire. Agitare con forza la bomboletta per almeno due minuti prima dell'uso.

Base chimica

Combinazione di alchil acrilato

Contenuto

400 ml

Colore

Colore acciaio inossidabile, Cromo

Spessore strato essiccato (primo movimento longitudinale)

30 µm

Tempo fuori polvere min

15 min

Condizioni per tempo fuori polvere

con spessore strato asciutto consigliato

Tempo di vulcanizzazione min

10 h

Tempo di vulcanizzazione max

12 h

Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa

Con spessore strato asciutto consigliato

Resistenza temperatura max

240 °C

Densità

1,06 g/cm³

Spessore rivestimento

30 µm

Rivestibile/verniciabile

Condizionale, necessario test preliminare

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Condizioni stoccaggio dalla produzione

da 10°C a 25°C

Punto di infiammabilità min

-42 °C

Forza di presa min

20 min

Condizioni per forza di presa

con spessore strato asciutto consigliato

Taglio incrociato

MAN 0-1

Condizioni di prova per taglio incrociato

conforme alla norma DIN 53151

Senza AOX

Saldabile a punti

No

Sottofondo con buona aderenza

Legno, Metallo, Cartone, PMMA, Policarbonato, Polistirene

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.
Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Ugello di ricambio Variator per applicatore di primer bicomponente RAPID

UGELLO DI RICAMBIO PER FONDI 2K

x 6 pz.