Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - HALBSCHUH SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 47 Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - HALBSCHUH SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 47 Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - HALBSCHUH SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 47 Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - HALBSCHUH SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 47 Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - HALBSCHUH SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 47 Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - HALBSCHUH SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 47
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ZhJXGV41xMI

Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - HALBSCHUH SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 47 - 1
Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - HALBSCHUH SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 47 - 2
Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - HALBSCHUH SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 47 - 3
Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - HALBSCHUH SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 47 - 4
Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - HALBSCHUH SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 47 - 5
Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - HALBSCHUH SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 47 - 6

Sport Plus S3 FLEXITEC® Sicherheitsschuh

Sicherheitshalbschuh S3 FLEXITEC Sport Plus
HALBSCHUH SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 47
MODYF

Art.-Nr. M418084047
EAN 4251012157473
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
Hochwertiger, moderner und sportlicher Sicherheitsschuh mit unserer patentierten FLEXITEC® Technologie für besten Gehkomfort.
  • Atmungsaktives Vollleder, Textileinsätze, zusätzlicher Schnürsenkel

  • Innenfutter aus Textil, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser

  • Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweiten 10 bis 12

  • FLEXITEC® Technologie, DGUV 112-191(BGR 191), ESD

  • Ca. 680 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz
Rot

Größe

47

Obermaterial Schuhe

Leder mit Textileinsatz

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, SRC

ISO

20345

Sonstige Norm

SRC

Typbezeichnung

Halbschuh

Fußweite

10-12 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen