Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> ESD-Sicherheitsstiefel - STIEFEL SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 39 Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> ESD-Sicherheitsstiefel - STIEFEL SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 39 Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> ESD-Sicherheitsstiefel - STIEFEL SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 39 Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> ESD-Sicherheitsstiefel - STIEFEL SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 39 Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> ESD-Sicherheitsstiefel - STIEFEL SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 39 Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> ESD-Sicherheitsstiefel - STIEFEL SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 39
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ZhJXGV41xMI

Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> ESD-Sicherheitsstiefel - STIEFEL SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 39 - 1
Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> ESD-Sicherheitsstiefel - STIEFEL SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 39 - 2
Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> ESD-Sicherheitsstiefel - STIEFEL SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 39 - 3
Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> ESD-Sicherheitsstiefel - STIEFEL SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 39 - 4
Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> ESD-Sicherheitsstiefel - STIEFEL SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 39 - 5
Sport Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> ESD-Sicherheitsstiefel - STIEFEL SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 39 - 6

Sport Plus S3 FLEXITEC® ESD-Sicherheitsstiefel

Sicherheitsstiefel S3 FLEXITEC Sport Plus
STIEFEL SPORT PLUS S3 W11 SCHWARZ 39
MODYF

Art.-Nr. M422133039
EAN 4251012157503
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
Hochwertiger, moderner und sportlicher Sicherheitsschuh. Laufkomfort bei Schritt und Tritt dank der patentierten FLEXITEC® Technologie.
  • Atmungsaktives Vollleder, Textileinsätze, zusätzlicher Schnürsenkel

  • Innenfutter aus Textil, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser

  • Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweiten 10 bis 12

  • FLEXITEC® Technologie, DGUV 112-191, ESD

  • Ca. 740 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

39

Obermaterial Schuhe

Vollleder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, SRC

Typbezeichnung

Stiefel

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen