Sport Crux S1P ESD Sicherheitssandale
Sicherheitssandale S1P Sport Crux ESD
SANDALE SPORT CRUX S1P ESD W11 SWZ 47
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives, ultraleichtes Mikrofaser
- Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweiten 10 bis 12
- DGUV 112-191 (BGR 191), ESD, metallfrei
- Ca. 557 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 47 |
Obermaterial Schuhe | Mikrofaser |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC |
Typbezeichnung | Halbschuh |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |