Spor araba jantları için lastik supabı
Spor araba jantları için lastik supabı
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 42 mm |
Jant deliği çapı için uygun | 11,3 mm |
Min. jant kalınlığı için uygun | 1,8 mm |
Maks. jant kalınlığı için uygun | 4,0 mm |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 14 mm |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Nikel kaplamalı |