Spona na vázací pásek AeroMount
Spona na vázací pásek
VÁZACÍ PÁSEK-KLIP-AERDYN
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rozměry kabelové vázací pásky: délka: 200 mm, šířka: 4,6 mm
- Stabilizováno proti UV
Datové listy(X)
Podpůrná konstrukce pro montáž modulů PV na ploché střechy
Materiál | Polyamid/ocel |
Délka | 20 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2 g |
Šířka | 14 mm |
Výška | 16 mm |