Spojovací deska W-SL, dvojitá
Spojovací deska W-SL, dvojitá
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Délka (L) | 380 mm |
Šířka (B) | 100 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 16 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 39 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 18 mm |
Vzdálenost otvorů1 (LA1) | 50 mm |
Vzdálenost1 (A1) | 39 mm |
Průměr vývrtu (RL) | 18 mm |
Vzdálenost otvorů (LA2) | 101,5 mm |
Povrch | Žárově zinkováno vdávkách |
Materiál | Ocel |
Hmotnost výrobku (na kus) | 4700 g |