Spojovací čtyřhranná tyč pro frézovací přípravek na závěsy Insert 3D
Spojov. čtyřhr. tyč pro fréz. přípravek Insert 3D
PR-SPOJSTANGE-DVERNIZAVES3D-(ZN)-L2400MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro efektivní montáž zápustných závěsů Insert 3D o průměru 20 mm
Pokud je frézovací přípravek používán jako sériový přípravek, měl by být druhý nebo třetí frézovací přípravek umístěn tak, aby vzdálenost mezi značkami „A“ odpovídala požadované vzdálenosti závěsů.
Doporučujeme před první instalací provést zkušební řez.
Datové listy(X)
Postup montáže jako sériový frézovací přípravek:
1. Připevněte sériový frézovací přípravek. (Délkové dorazy mohou být nastaveny zvlášť pro dveře DIN R + DIN L a jsou vloženy do spáry dveří.)
2. Specifikujte umístění závěsu
3. Srovnejte frézovací přípravek dveří s frézovacím přípravkem rámu (vezměte v potaz horní spáru na frézovacím přípravku dveří o hloubce min. 4 mm)
4. Specifikujte tloušťku lemu. (Pro zajištění stability frézovacího přípravku pro lem tloušťky 18 mm doporučujeme použití dodaného nalepovacího mezikusu.)
5. Upněte sériový frézovací přípravek na křídlo dveří (vložte jej do dveřní spáry)
6. Vložte montážní šablonu do frézovacího přípravku a proveďte řezy (dorazový kroužek: průměr 30 mm, frézovací přípravek: průměr 20 mm, hloubka frézování: 50 mm)
7. Vyjměte sériový frézovací přípravek
8. Vyčistěte zářezy
9. Vložte a upevněte závěsy
10. Vložte do rámu křídla dveří a zkontrolujte, zda správně fungují
Materiál | ALU |
Povrch | Holý |
Směr DIN | DIN R/L |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!