Spojka trubek 45°
Spojka trubek 45°
ARM-ZSA-TRHRTLPT-45VLVP-D6-H35-L25MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro připojení k armaturám se samořezným kroužkem
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro externí průměr hadice | 6 mm |
Šířka klíče (SW) | 10 mm |
Délka (L) | 25 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | A3C |
Výška (h) | 35 mm |