Spojka s uzemněním se samojisticím výklopným víkem
Bezp. spojka s ochr. kontaktem a odpruženým krytem
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50054.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48418.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/919697.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Optimalizovaná oblast úchopu zajišťuje lepší uchycení pro bezpečné vkládání a vyjímání spojky
- S ochranou proti zauzlování (těsnění membrány) a výztužným kroužkem pro delší životnost kabelového vstupu
Datové listy(X)
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
Jmenovitý proud | 16 A |
Jmenovité napětí | 250 V/AC |
Stupeň krytí | IP 54 |
Max. průměr kabelu | 13 mm |
Konstrukce | Se samozavíracím příklopem |
Materiál | Pryž-Plast |
Barva | Černá |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!