Spojka BRK plug-in/screw-in, přímá
Spojka BRK plug-in/screw-in, přímá
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Modulární systém mosazných šroubových spojů pro pneumatické brzdové systémy v užitkových vozidlech.
- Nasazovací provedení
- Nelze uvolnit
Datové listy(X)
Na plastové trubky podle normy:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
- NFR 12-632
![]() | |
Vnější průměr trubky (T) | 18 mm |
Tloušťka stěny trubky (T) | 2 mm |
Spojovací závit (D/D1) | M22 x 1,5 |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Pomosazeno |
Šířka klíče | 28 mm |