Spojka BRK 90° s potrubní spojkou
Spojka BRK, 90°, s potrubní spojkou
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Modulární systém mosazných šroubových spojů pro pneumatické brzdové systémy v užitkových vozidlech.
- Nasazovací provedení
- Nelze uvolnit
Datové listy(X)
Na plastové trubky podle normy:
- ISO 7628
- DIN 73378
- SAE J844
- NFR 12-632
![]() | |
Spojovací závit (D/D1) | M22 x 1,5 |
Spojovací závit 2 (D2) | FT M22 x 1,5 |
Délka (L) | 22 mm |
Materiál | Mosaz |