Splitterkobling for innbygd LED-lampe 12V
Splitterkobling for innbygd LED-lampe 12V
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Inngangsspenning | 12 V/DC |
Utgangsspenning | 12 V/DC |
Materiale | Plast |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Svart |
Koblingstype | Plug-in system LED A |
Koblingstype (primær) | Plug-in system LED A |
Koblingstype (sekundær) | Plug-in system LED A |
Kabellengde (primær) | 200 mm |
Lengde | 38 mm |
Bredde | 55 mm |
Høyde | 9,5 mm |
Antall koblinger | 1 STK |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.