Splinttreiber mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Splinttreiber ZEBRA
SPLTREIB-2MM-L150MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ergonomisch geformter 2-K-Griff
Sicherer Griff , ermüdungsfreies Arbeiten
Vibrationsschutz
Der Handgriffdämpft Vibrationen und Schwingung beim Schlagen
Mit Schlagschutz
Verhindert Verletzungen an der Hand
Aus gehärtetem Werkzeugstahl
Lange Lebensdauer
Härte am Arbeitsende 54 – 58 HRC
Härte am Schlagkopf 38 – 46 HRC
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (L) | 150 mm |
Spitzenbreite (d) | 2 mm |
Schlagfläche Durchmesser (S) | 10 mm |