Splinttreiber-Set große Abmessung 5-teilig
Splinttreiber Set große Abmessung
SPLTREIB-SET-GROSS-5TLG
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Inhalt:
- Splinttreiber Länge 230 mm, Ø 8 mm
- Splinttreiber Länge 240 mm, Ø 10 mm
- Splinttreiber Länge 260 mm, Ø 12 mm
- Splinttreiber Länge 280 mm, Ø 14 mm
- Splinttreiber Länge 290 mm, Ø 16 mm
Ergonomisch geformter 2-K-Griff
- Sicherer Griff
- Ermüdungsfreies Arbeiten
Vibrationsschutz
Der Handgriff dämpft Vibrationen und Schwingung beim Schlagen
Mit Schlagschutz
Verhindert Verletzungen an der Hand
Aus gehärtetem Werkzeugstahl
Lange Lebensdauer
Härte am Arbeitsende: 54 – 58 HRC
Härte am Schlagkopf: 38 – 46 HRC
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 5 STK |
SPLTREIB-8MM-L230MM
ZEBRASPLTREIB-10MM-L240MM
ZEBRASPLTREIB-12MM-L260MM
ZEBRASPLTREIB-14MM-L280MM
ZEBRASPLTREIB-16MM-L290MM
ZEBRAWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück