Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Splinttreiber mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff - SPLTREIB-5MM-L150MM Splinttreiber mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff - SPLTREIB-5MM-L150MM Splinttreiber mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff - SPLTREIB-5MM-L150MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Splinttreiber mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff - SPLTREIB-5MM-L150MM - 1
Splinttreiber mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff - SPLTREIB-5MM-L150MM - 2
Splinttreiber mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff - SPLTREIB-5MM-L150MM - 3

Splinttreiber mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff

Splinttreiber ZEBRA
SPLTREIB-5MM-L150MM
ZEBRA

Art.-Nr. 071463 255
EAN 4045727813485
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
Ergonomisch geformter 2-K-Griff


Sicherer Griff , ermüdungsfreies Arbeiten



Vibrationsschutz


Der Handgriffdämpft Vibrationen und Schwingung beim Schlagen



Mit Schlagschutz


Verhindert Verletzungen an der Hand



Aus gehärtetem Werkzeugstahl


Lange Lebensdauer



Härte am Arbeitsende 54 – 58 HRC



Härte am Schlagkopf 38 – 46 HRC

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

150 mm

Spitzenbreite (d)

5 mm

Schlagfläche Durchmesser (S)

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen