Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

Splinttreiber DIN 6450 Form C
SPLTREIB-4MM-L175MM

Art.-Nr. 071463 33
EAN 4011231720045
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
Chrom-Vanadium Lufthärtestahl



Vergütete Sicherheitsschlagköpfe


Verhindern Wulstbildung und Aussplittern des Schlagkopfes



Ganz durchgehärteter Schaft


Dadurch besonders zäh und verschleißfest

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

175 mm

Klingenlänge (L2)

80 mm

Spitzenbreite (d)

4 mm

Schlagfläche Durchmesser (S)

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen