Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Splinte Sortiment 475-teilig im System-Koffer 4.4.1

SPL-SYSKO-ISO1234-ST-(A2K)-475TLG

Art.-Nr. 5964511700

EAN 4056807351728

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Splinte Sortiment 475-teilig im System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964511700
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
ISO 1234, Stahl verzinkt

Abmessungsbereich 3,2x40 mm bis 6,3x63 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 1234

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl Teile im Sortiment/Set

475 STK

Systemmaß

4.4.1

Produktgewicht (per Stück)

3177,000 g

RoHS-konform

Ja

Splinte Sortiment 475-teilig im System-Koffer 4.4.1 inklusive:
50 x
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

SPL-ISO1234-(A2K)-4X40

Beschreibung:
4 x 40 mm
Menge: 50 x
50 x
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

SPL-ISO1234-(A2K)-4X50

Beschreibung:
4 x 50 mm
Menge: 50 x
50 x
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

SPL-ISO1234-(A2K)-5X40

Beschreibung:
5 x 40 mm
Menge: 50 x
50 x
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

SPL-ISO1234-(A2K)-5X50

Beschreibung:
5 x 50 mm
Menge: 50 x
100 x
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

SPL-ISO1234-(A2K)-3,2X40

Beschreibung:
3.2 x 40 mm
Menge: 100 x
100 x
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

SPL-WN1234-(A2K)-3,5X63

Beschreibung:
3.5 x 63 mm
Menge: 100 x
50 x
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

SPL-WN1234-(A2K)-4,5X50

Beschreibung:
4.5 x 50 mm
Menge: 50 x
25 x
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

SPL-ISO1234-(A2K)-6,3X63

Beschreibung:
6.3 x 63 mm
Menge: 25 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial.
Menge: 1 x