Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Splinte Sortiment 1.775-teilig

SPL-SOKO-ISO1234-(A2K)-1775TLG

Art.-Nr. 5964511706

EAN 4062856631469

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Splinte Sortiment 1.775-teilig

Art.-Nr. 5964511706
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
Umfangreiches Splinte Sortiment ISO 1234, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vohandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 1234

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1775 STK

Systemmaß

4.4.1

Produktgewicht (per Stück)

3558,000 g

RoHS-konform

Ja

Splinte Sortiment 1.775-teilig inklusive:
250 x
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

SPL-ISO1234-(A2K)-2X25

Beschreibung:
2 x 25 mm
Menge: 250 x
250 x
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

SPL-ISO1234-(A2K)-2X40

Beschreibung:
2 x 40 mm
Menge: 250 x
100 x
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

SPL-ISO1234-(A2K)-4X40

Beschreibung:
4 x 40 mm
Menge: 100 x
50 x
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

SPL-ISO1234-(A2K)-5X40

Beschreibung:
5 x 40 mm
Menge: 50 x
50 x
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

SPL-ISO1234-(A2K)-5X50

Beschreibung:
5 x 50 mm
Menge: 50 x
500 x
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

SPL-ISO1234-(A2K)-1,6X20

Beschreibung:
1.6 x 20 mm
Menge: 500 x
150 x
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

SPL-ISO1234-(A2K)-2,5X40

Beschreibung:
2.5 x 40 mm
Menge: 150 x
150 x
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

SPL-ISO1234-(A2K)-3,2X32

Beschreibung:
3.2 x 32 mm
Menge: 150 x
100 x
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

SPL-ISO1234-(A2K)-3,2X40

Beschreibung:
3.2 x 40 mm
Menge: 100 x
100 x
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

SPL-WN1234-(A2K)-3,5X63

Beschreibung:
3.5 x 63 mm
Menge: 100 x
50 x
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

SPL-WN1234-(A2K)-4,5X50

Beschreibung:
4.5 x 50 mm
Menge: 50 x
25 x
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

SPL-ISO1234-(A2K)-6,3X63

Beschreibung:
6.3 x 63 mm
Menge: 25 x