Splint ISO 1234 Kupfer blank
SPL-ISO1234-CU-2X18
Art.-Nr. 51170218
EAN 4046777545807
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2 mm |
Länge (l1) | 18 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 4 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 3,6 mm |
Splintüberstand (a) | 2,5 mm |
Normen | ISO 1234 |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
