Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

ISO/WN 1234 Stahl verzinkt
SPL-WN1234-(A2K)-4,5X71

Art.-Nr. 511714571
EAN 4046777246100
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
Nenngröße d1 = 3,5mm / 4,5mm / 5,5mm / 7mm nicht nach ISO 1234 genormt

Hinweis

Ersetzt die DIN 94

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4,5 mm

Länge (l1)

71 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

10 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

9,20 mm

Splintüberstand (a)

4 mm

Normen

WN 1234