Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

ISO/WN 1234 Stahl verzinkt
SPL-WN1234-(A2K)-3,5X40

Art.-Nr. 511713540
EAN 4046777245677
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
Nenngröße d1 = 3,5mm / 4,5mm / 5,5mm / 7mm nicht nach ISO 1234 genormt

Hinweis

Ersetzt die DIN 94

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

40 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

8 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

7,40 mm

Splintüberstand (a)

4 mm

Normen

WN 1234