Splint
ISO 1234 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
SPL-ISO1234-(DSP)-3,2X50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (DSP) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 3,200 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 6,4 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 5,1 mm |
Splintüberstand (a) | 3,2 mm |
Normen | ISO 1234 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |