Splint
ISO 1234 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
SPL-ISO1234-(DSP)-2,5X28
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (DSP) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 2.5 |
Länge (l1) | 28.0 |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 2.3 |
Normen | ISO 1234 |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |