Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Splint

ISO 1234 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
SPL-ISO1234-(DSP)-2,5X14

Art.-Nr. 511752514
EAN 4059608350198

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 1234, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (DSP)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (DSP) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

2,5 mm

Länge (l1)

14 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

5 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

4 mm

Splintüberstand (a)

2,5 mm

Normen

ISO 1234

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen