Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Splint ISO 1234 Edelstahl A4-70, blank

ISO 1234 Edelstahl A4 blank
SPL-ISO1234-A4-10X50

Art.-Nr. 511731050
EAN 4059608816410

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweisersetzt die DIN 94
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Länge (l1)

50 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

20 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

19 mm

Splintüberstand (a)

6,3 mm

Normen

ISO 1234

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen