Splint ISO 1234 Edelstahl A4-70, blank
ISO 1234 Edelstahl A4 blank
SPL-ISO1234-A4-10X125
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 125 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 20 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 19 mm |
Splintüberstand (a) | 6,3 mm |
Normen | ISO 1234 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |