Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt
ISO/WN 1234 Stahl verzinkt
SPL-ISO1234-(A2K)-6,3X50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nenngröße d1 = 3,5mm / 4,5mm / 5,5mm / 7mm nicht nach ISO 1234 genormt
Ersetzt die DIN 94
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 12,60 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 11,80 mm |
Splintüberstand (a) | 4 mm |
Normen | ISO 1234 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |